TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 卵焼き器・オムレツパン
IHダイヤモンドコート 玉子焼き 18×15cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金,フェノール樹脂
幅(mm)
191
寸法(mm)
【□内】181×152×30【 IH反応底】165×145
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
35
奥行(mm)
162