TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
ABS ナイフスリーブ 黒 特大(31cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59672439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
既存のナイフスリーブ大、中、小の追加サイズ。
適合
【特大】牛刀270mm【大】牛刀240mm【中】牛刀210mm【小】ペティ150mm
幅(mm)
55
全長(mm)
310
色
黒