TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
TKGの 肉たたき・肉つり
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673087
品番
JH-10
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
400
高さ(mm)
185
開口寸法(mm)
【後部】90【前部】65