ジェーンユーロ メラミンスキレットSブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59675431 品番D446
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スキレットタイプなのでそのままテーブルへサービングできます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂 幅(mm)222 ブラック 高さ(mm)35 質量(g)230 奥行(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする