TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの グリルパン・スキレット
ジェーンユーロ メラミンスキレットMホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675440
品番
D447
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スキレットタイプなのでそのままテーブルへサービングできます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
256
色
ホワイト
高さ(mm)
35
質量(g)
295
奥行(mm)
184