シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ 竹製ナフキン&メニュースタンド ダークブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678030
品番
MD-3W
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
竹
幅(mm)
100
色
ダークブラウン
高さ(mm)
115
奥行(mm)
86
溝幅(mm)
20