シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ 竹製メニューブックスタンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59678118
品番
MD-3
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
竹
幅(mm)
100
色
ナチュラル
高さ(mm)
115
奥行(mm)
60
溝幅(mm)
25