ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
ポリカーボネイト オイルランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59679360
品番
PCL-F60-4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
高さ(mm)
60
縦(mm)
60
横(mm)
60
燃焼時間(時間)
4