画像準備中

zeitVektor レポート用紙 (B5) イエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード59698400 品番ZVP406
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

すぐ目に入るイエローのレポート用紙。
白のレポート用紙と書く内容を変え、区別するために便利な黄色いレポート用紙。黄色いレポート用紙ならメモとして本に挟んでも、書類の間に積まれてもすぐに見つけることができる。ビジネスシーンにもさりげなく上質な雰囲気を求めるビジネスパーソンのためのブランド。New Business Tool ツァイトベクター。「新しいオフィスシーンをスマートに演出するブランド」として「zeitVektor」は誕生しました。若き起業家が躍進するニュービジネスシーンで個性を主張できる「上質な雰囲気の小物」をコンセプトに展開しています。
すぐ目に入るイエローのレポート用紙。
白のレポート用紙と書く内容を変え、区別するために便利な黄色いレポート用紙。黄色いレポート用紙ならメモとして本に挟んでも、書類の間に積まれてもすぐに見つけることができる。
イエロー5mm方眼, 50枚付き

仕様イエロー5mm方眼、用紙カットサイズ:W182 × H240mm 枚数50 本体質量(g)206 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする