おつきあい帳

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1冊 イエロー 注文コード59698637 品番J1402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

このノートは親戚や友人、ご近所とのおつきあいを記録できるノートです。贈り物やお返しの日にちなど、おつきあいを記録しておくことで今後の目安になります。つい忘れがちなおつきあい事を記入して把握しておきましょう。1:誕生日・記念日リストを記録する。みんなの誕生日や記念日を記入しておつきあいに役立てましょう!2:おつきあいリストを記入する。お祝い事・お悔やみ事で項目を分けたり、自由に使えるレイアウト。1件につき2行のスペースがあるので、情報を書き分けたりゆったり記入することができます。3:住所録も記録できる。お礼の電話をする時や、送付先を確認する時に便利な住所録付き。メモ欄に年賀状の有無を記入し、管理することもできます。

寸法(mm)216×152×6 イエロー 質量(g)186 内容付録(おつきあい帳の使い方・贈答のエチケット・人生の記念日一覧)・誕生日/記念日リスト・おつきあいリスト(220件)・住所録(60件)・横罫(1ページ) 材質(表紙)PVC ページ数64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする