RHF-141YS 141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所) 59705606

RHF-141YS 141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所) 59705606
RHF-141YS 141型ハロゲンフォグランプセット KOITO(小糸製作所) 59705606

141型ハロゲンフォグランプセット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状角型
内容量1セット(2個)注文コード59705606品番RHF-141YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
定格電圧(V)12定格電力(W)55セット内容ランプ(RHF-141Y)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×1形状角型角度(°)(拡散)130イエロー光源ハロゲン球最大光度(cd)7500光色イエロー電球の種類ハロゲン球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-21
用途: 旧車に
その他業種

旧車に合うデザイン、フォグ用のプルスイッチ付きで明るく安い。
控えめに言っても良い商品です。
カットラインもしっかり出てます。

対象商品 : 59705606
2022-04-25
用途: 作業車 整備

雨の路面が見易いです。しっかりとした製品だと感じます。

対象商品 : 59705606
2021-11-30
用途: 車のドレスアップ
古河精密金属工業製造業

丸型フォグランプから角形フォグランプに変えて見た目が一気に変わりました。
フォグも明るく夜道がとても見やすくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 59705606
2021-01-16
用途: 自動車の補助等として使用
サービス業

定番のデザインとメッキ仕様が自分の車に合っていると思い購入しました。光量は十分で満足です。但し、取り付けはバンパーに厚みがありゴムを少し加工しました。

対象商品 : 59705606
2018-10-21
用途: トラックの装飾
運輸・通信業

初めて使わせて頂きましたが、すばやく届いたのと品質にも十分満足しておりますまた利用させて頂きます。

対象商品 : 59705606
2017-04-05
用途: ランクルのランプとして使用する。
農・林・水産業

友人のランクルのランプが壊れていたが、車用品店では在庫なしでしたので、この品と交換をしました。前のランプより明るいと好評でした。また安価でした。

2が参考にしています
対象商品 : 59705615
2018-12-26
用途: 補助灯

ステーを取り付けるのに隙間が狭い為、プラスねじの締め付けができない。
それ用のドライバーを購入しなければならなくなった。
6角ネジだったら問題なかったのだが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする