141型ハロゲンフォグランプセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59705615 品番 HF-141YS
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) アウトレット
¥64,98052,980
定格電圧(V)12 定格電力(W)55 セット内容ランプ(HF-141Y)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×1 形状丸型 角度(°)(拡散)60 イエロー 光源ハロゲン球 最大光度(cd)9000 光色イエロー 電球の種類ハロゲン球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-21
用途:
旧車に
その他業種

旧車に合うデザイン、フォグ用のプルスイッチ付きで明るく安い。

控えめに言っても良い商品です。

カットラインもしっかり出てます。

対象商品:
59705606
2022-04-25
用途:
作業車 整備

雨の路面が見易いです。しっかりとした製品だと感じます。

対象商品:
59705606
2021-11-30
用途:
車のドレスアップ
古河精密金属工業 様 (製造業)

丸型フォグランプから角形フォグランプに変えて見た目が一気に変わりました。
フォグも明るく夜道がとても見やすくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
59705606
2021-01-16
用途:
自動車の補助等として使用
サービス業

定番のデザインとメッキ仕様が自分の車に合っていると思い購入しました。光量は十分で満足です。但し、取り付けはバンパーに厚みがありゴムを少し加工しました。

対象商品:
59705606
2018-10-21
用途:
トラックの装飾
運輸・通信業

初めて使わせて頂きましたが、すばやく届いたのと品質にも十分満足しておりますまた利用させて頂きます。

対象商品:
59705606
2017-04-05
用途:
ランクルのランプとして使用する。
農・林・水産業

友人のランクルのランプが壊れていたが、車用品店では在庫なしでしたので、この品と交換をしました。前のランプより明るいと好評でした。また安価でした。

2人が参考にしています
対象商品:
59705615
2018-12-26
用途:
補助灯

ステーを取り付けるのに隙間が狭い為、プラスねじの締め付けができない。
それ用のドライバーを購入しなければならなくなった。
6角ネジだったら問題なかったのだが残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする