141型ハロゲンフォグランプ単品

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59705633 品番 HF-141Y
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
定格電圧(V)12 定格電力(W)55 形状丸型 質量(g)580 角度(°)(拡散)60 イエロー 光源ハロゲン球 最大光度(cd)9000 光色イエロー 電球の種類ハロゲン球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705624
2023-11-26
用途:
暗闇を照らす
サービス業

まぶしすぎず、やさしい明るさで大満足です。
説明書もわかりやすく何の迷いもなく付けられました。
高圧洗浄機で洗車しても中に水が入ったりせず防水もばっちりでした。

対象商品:
59705624
2023-10-25
用途:
車用フォグで購入
その他業種

h3バルブだったので非常に明るいです。
ユニットがスチール?のため若干強度が心配

対象商品:
59705633
2023-05-31
用途:
自家用車
建設業・工事業

フォグランプがなく、暗い夜道でヘッドライトの光量不足を感じていました。LEDタイプの爆安の中華製では光軸が出ないで対向車に迷惑がかかり安全性が損なわれる懸念があったので、こちらの商品を選びました。期待通りさすが小糸製作所製、光軸もしっかり出ています。しかも十分明るいです。

対象商品:
59705624
2022-10-09
用途:
車のフォグランプ

小糸製品で全く問題なく使えてます。 でも昭和時代の商品ですね

2019-01-28
用途:
BOSCHのフォグランプと交換
医療・福祉・介護関連業

明るさは多少落ちるものの、値段が断然安く、TOYOTA純正のKOITO製なので安心感もある。部品供給も安定しているので、故障時や球切れ時の心配もない。お得な買い物をした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする