24V耐振型警光灯白熱電球

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705703 品番97318-60024
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
定格電圧(V)24 適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W)60 口金BA15s ガラス球形式RP-35 電球白熱電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705703
2024-03-27
用途:
断裁機の照明
有限会社北光会紙加工所 様 (製造業)

小糸の商品は好きだが、この電球は意外と早く切れる。代わりのLED電球が出ているなら教えて欲しい

対象商品:
59705703
2020-02-11
用途:
作業灯

とても明るく成りました!非常に良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
59705703
2019-10-11
用途:
橋梁メンテナンス
建設業・工事業

とても明るく満足しています。また、購入したい商品です。

対象商品:
59705703
2017-12-08
用途:
ショベル作業灯電球切れ交換
株式会社高橋創建 様 (建設業・工事業)

商品の包装状態も良く、電球一個でも迅速に発送して頂いてとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
59705703
2015-07-31
用途:
紙の断裁機 カットライン用

弊社で使用している断裁機のカットラインが急につかなくなりこちらと交換しました。
問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする