KOITO(小糸製作所)
3連式リアコンビネーションランプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
左右区別
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59705816
品番
RCL-24-VL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
用途
トラック・産業車両用補修用パーツ
左右区別
左
定格電圧(V)
24
定格
レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W
機能
レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ
端子
角型ソケット4極コネクター
注意
※2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。UN部品認証取得品とお間違いのない様ご注意ください。
(2006年1月1日以降の生産車に取り付けますと保安基準などの自動車関連法規に抵触します)
※3連式リアコンビネーションランプは角型ソケット4極コネクターを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクターが必要になります。
(車両によっては取り付けが困難な場合や工夫が必要な場合もございます。専門知識が必要になる場合もございますので取り付けに関しては自動車整備工場やカーディーラーで相談及び取り付け頂く事を推奨致します。)