3連式リアコンビネーションランプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59705825 品番 RCL-24-VR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。

左右区別 定格電圧(V)24 用途トラック・産業車両用補修用パーツ 定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W 機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ 端子角型ソケット4極コネクター
注意
※2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。UN部品認証取得品とお間違いのない様ご注意ください。
(2006年1月1日以降の生産車に取り付けますと保安基準などの自動車関連法規に抵触します)
※3連式リアコンビネーションランプは角型ソケット4極コネクターを使用しており、車体側ハーネスには別途コネクターが必要になります。
(車両によっては取り付けが困難な場合や工夫が必要な場合もございます。専門知識が必要になる場合もございますので取り付けに関しては自動車整備工場やカーディーラーで相談及び取り付け頂く事を推奨致します。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705816
2022-01-24
用途:
交換です。
建設業・工事業

20年使っていたビッグサムのテール交換。
新品だと見た目も良く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする