90000-00001 ジャンパーケーブル 7芯 KOITO(小糸製作所) 59706823

ジャンパーケーブル 7芯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード59706823 品番90000-00001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
適合トラック、トレーラー、産業車両用 芯数7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59706823
2017-04-17
用途:
アマチュア無線
設備電算親睦会 様

ローテーター(指向性のあるアンテナを目的方向に向ける装置)のコントロール配線に使用します。

対象商品:
59706823
2016-05-12
用途:
トレーラージャンパーケーブル交換

通常セミトレーラー用ジャンパーは5mですが
数量5で注文すると1m物が5個きますので、全く使い物になりません
製品自体は良いのに残念です。

フルトレラーだと仕様で長さが現車合わせになりますので
長さ指定できる切り売りが希望です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
芯線の太さや外皮の径を教えてください。
回答:
外径が約14mm、芯線の径は約3.4mmとなっております。
なお、芯線の規格はAV2.0となります。
2014-02-05

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする