特殊ハロゲン電球 24V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59707015 品番97397-55017
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途回転灯用 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W)55 定格電圧(V)24 口金BA15s ガラス球形式T12 電球ハロゲン電球
注意
※回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59707015
2023-12-23
用途:
回転灯の電球替
有限会社田尻石油店 様 (卸売・小売業)

回転灯の電球が切れたので交換用に購入しました。
切れた電球は他社で廃版?みたいでしたので、こちらのサイトで購入しました。
回転灯は電球の周りを反射板がモーターで回転しますので同じ高さが合わない?
と思いましたがセットして試運転するとバッチリ合いました。

対象商品:
59707015
2020-02-19
用途:
回転灯の球交換
株式会社 山栄システム 様 (運輸・通信業)

ほかのストアより安かったので非常に満足しています。

対象商品:
59707015
2018-07-09
用途:
散光式警光灯
農・林・水産業

お値段がなぁ・・・。メーカーの価格もあるだろうし、しょうがないのだろうけど
12vの倍てあんた・・・。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
59707015
2017-08-25
用途:
船舶の回転灯
農・林・水産業

同僚の船舶の回転灯が明るく、遠くからでもよく見えるので、購入しました。

対象商品:
59707015
2017-12-19
用途:
パトライトの替え玉
不動産業

安くてよかった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
59707015
2016-02-08
用途:
マイクロバスのフォグランプ
運輸・通信業

12Vに比べて、価格が倍。切れたら買うペース

対象商品:
59707015
2014-03-24
用途:
フィシングトローリング中に回転灯として使用しています。

以前使用していたものは暗く(15w)視認性が良くなかったがハロゲン電球(24v-55w)に替えてから大変明るく安心して作業に集中でき感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする