ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59707347 品番PKL-156CY2
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃〜70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。

質量(kg)1.2 タイプパワーLED 定格電力(W)7 定格電圧(V)DC24 閃光数(min-1[回/分])140 電球LED 使用電圧範囲(V)DC19〜30 突入電流(A)2.5
注意
※外部突起要件には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする