純正使用もされる小糸のリアフォグランプ。今までついていたものが壊れたので交換に使用。中は21Wのバルブですので発熱があり冬季の着雪による視認不良を防ぎ追突のリスクを低減させてくれます。リアフォグの適正使用は事故防止に大変有効であり、標準装備でも良いと思うくらいですが寒冷地仕様の一部での装着が一般的であり当方の車両は雪国で有るにもかかわらずオプションにすらない状況であったため増設。その点スバル車はついているのがありがたい。
最近リアフォグの使い方を知らない人が増えすぎ不適切な迷惑行為が散見されますが、吹雪や濃霧の中事故防止に非常に重要で有効な灯火となります。安心の小糸製ですが今回取り付けて思ったのが、一度雨などの中走ると、灯体内部に水が溜まってしまうことです。毎回水がたまるとリフレクターの剥離や電線や接点の腐食による導通不良が起こるため、毎回レンズを外して乾燥させていましたがあまりなので、今回思い当たるところをコーキングしてみたので雨中走行して様子を見たいと思います。
質実剛健な作り自体も良かったです。結果、合計4個購入して役立てました。また購入すると思います
夜の霧の中を走行することが多いので購入。
トヨタ純正オプション品と全く同じで、こちらの方が安い。(トヨタ純正は化粧カバーとかも付いている)
機能性重視なのでLEDではなく、点灯時に雪を解かせるハロゲンタイプなのもGood!
雨降りの時及び霧の時などに後続車が車間距離をとってくれるので後続車に気を使わずに運転出来ます。