KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用回転灯
取付金具(散光式警光灯用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
59709483
品番
UATT02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
散光式警光灯用オプションパーツです。
外部突起要件対応
色
白
適合
N型用
形状
自在型(U)
穴径(Φmm)
(コード)28
付属品
M8取付ボルト
仕様
取付角度調整機構付き