KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用回転灯
取付金具(散光式警光灯用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
59709501
品番
UATT-01Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
散光式警光灯用オプションパーツです。
外部突起要件対応
色
黄
適合
M型
形状
自在型(U)
穴径(Φmm)
(コード)20
付属品
M8取付ボルト
仕様
取付角度調整機構付き