小型船舶用 24V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 59709596 品番 24300-00000
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
口金BA15d ガラス球形式S25 光色クリアー 適合紅灯(第2種) 定格電力(W)30 フィラメントC2V クリア 定格電圧(V)24
注意
※小型船舶以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709587
2023-03-30
用途:
夜間航行時
豊栄丸 様 (農・林・水産業)

問題なく使用出来ます。
使用時間は、何時間可能か、
まだ使い初めタ、ばかり
なので不明です。

対象商品:
59709562
2022-02-14
用途:
交換
卸売・小売業

タマキレで交換用に買いました。
ありがとうございます。

対象商品:
59709571
2021-07-06
用途:
漁船に使用
農・林・水産業

注文の翌日に到着しましたカー用品店ホームセンターに無い商品でしたので助かりました。

対象商品:
59709596
2021-06-09
用途:
航海灯に使用
金竜丸 様 (サービス業)

地元のお店は高額なので、お得に買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする