特殊バルブ回転灯用 12V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード59709684 品番03013
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
口金BA15s ガラス球形式RP35 光色クリアー 用途回転灯用 クリア 定格電力(W)35 定格電圧(V)12
注意
※回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709684
2023-04-16
用途:
パトライト電球に使用
谷屋電気管理事務所 様

回転灯電球が切れたので購入しましたが明るさも問題無く使用しました。球の寿命はまだ分かりませが1年以上持てば良いと思います。

対象商品:
59709684
2022-01-12
用途:
ホイールローダーのメンテ

さすがに今はこのバルブを使用した回転灯は見なくなりました。
しかし古い車両では作業灯などのライトに使用されています。
12V、24V共に滅多に出ないバルブ形状ですが有って助かりました。

対象商品:
59709684
2017-10-07
用途:
フォークリフトメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトのヘッドライトのバルブ交換で使用しました。何の問題も無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする