白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59710515 品番 KFL-141YU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)12 定格電力(W)35 セット内容- 最大光度(cd)3000 形状角型 イエロー 質量(g)430 角度(°)(拡散)60 光源白熱電球 光色イエロー 電球の種類白熱電球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
車のフォグランプとして取り付け
その他業種

2年前に買ったんですが、値段が10倍になっています…
ガラスが割れた時用にリピしようと思っていたのですが…、高くなりすぎです…
これではとても手が出ない、どうしよう…
ガラスが割れないように気をつけて運転しないといけなくなりました…

1人が参考にしています
対象商品:
59710515
2025-02-10
用途:
車のフォグランプとして取り付け
その他業種

AE86のフロントの牽引ボルトの場所に取り付けました。
かなりいいです。写真を添付できればそうしたいところなんですが残念です。
モノタロウさん、レビューに写真添付機能をつけてください!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
59710524
2024-03-29
用途:
軽トラのフォグライトに
運輸・通信業

アクティHA9に取り付けました。

地べたからランプの下まで250mm以上ないと車検通りませんがOKでした^^

古いタイプですがシッカリ作られてて満足です。

2022-04-02
用途:
バイクのフォグランプ
その他業種

注文して速攻届いてくれました、値段の割にはいい商品です

対象商品:
59710542
2021-11-01
用途:
車に

商品はとても良いと思いますが
車の全体のサイズから見てフォグが大きすぎてバランス失敗しました。

あとライトカバー有りのオプションが選べると素晴らしい。
貴社のカバーありのバージョンも選択肢にあったがどんなカバーなのかわからないのが残念。黒カバーで金文字の説明がありはしたが具体的なデザインフォーマットが知りたかった。金文字は派手すぎるので黒地に黒文字カバーがあったほうが売れると思います。このような商品購入者はこだわりが強いのでなるべく選択肢が多い方が売り上げ向上につながると思います

4人が参考にしています
対象商品:
59710515
2021-07-05
用途:
古い車用
その他業種

古い車に取り付けました!
昔の車は 皆フォグランプは別に付いてました!
昭和感が良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
59710515
2020-03-22
用途:
旧車の軽トラックに取付
その他業種

純正フォグランプがバンパー吊り下げタイプなので同形状のものを探していました。ハロゲンやLEDではなく電球式というのも、旧車の雰囲気に合っていると思います。

対象商品:
59710524
2016-07-04
用途:
トラックへのフォグ取り付け

白熱電球ですがとても明るく、防水性もばっちりしています。安い海外製のガラスレンズのフォグは内部結露が凄いのですが、この商品に関しては内部結露とは無縁です。プルスイッチと上付け・下付け用金具が入ったセットで、価格満足度がとても高いです。

バイクなどへの取り付けにもいいのではないでしょうか? オークションではこの手の角イエローフォグはかなり高いものが多いので・・・。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする