KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59710576
品番
FL-121YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
セット内容
ランプ(FL-121Y)×2、ブラケット×2、スイッチ×1、ハーネス×1
最大光度(cd)
3500
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。