FL-121Y 白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所) 59710612 FL-121Y 白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所) 59710612

白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59710612 品番 FL-121Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)12 定格電力(W)35 質量(g)455 最大光度(cd)3500 形状丸型 イエロー 角度(°)(拡散)60 光源白熱電球 光色イエロー 電球の種類白熱電球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
jb64作業灯
製造業

去年に購入 補修用1個値段1708円でした。×2個
レンズがガラス製で昭和の代物ですね。やっと在庫切れかな。

対象商品:
59710612
2024-03-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型のガラス製でデザインで昔の車にピッタリでした。

対象商品:
59710621
2020-12-10
用途:
ドレスアップのため、クラシックMINIに取り付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いので納得しますが、ステー等が錆びやすいのではと危惧しています。高くてもクオリティーが良い商品の選択肢があればと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
59710612
2019-07-28
用途:
自家用に取りつけました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトの配光が良く白熱球でも明るくて満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
59710612
2015-04-24
用途:
フロントバンパーに付けます。
WESTHILL SPEED SHOP 様

フロントバンパーに取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする