ELPA
LEDナツメ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
59715521
品番
ELN-01B(OR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
LEDナツメ球。
消費電力が少なく、球切れの心配がありません。
屋内装飾照明に最適です。
光源にLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で、長寿命です。
熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。
全長(mm)
49
種類
屋内用
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
約0.5
口金
E12
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
光色
オレンジ
電球の種類
LED