QT-644 スマート収納バッグハンガー ヒラカワ 59724047 QT-644 スマート収納バッグハンガー ヒラカワ 59724047 QT-644 スマート収納バッグハンガー ヒラカワ 59724047 QT-644 スマート収納バッグハンガー ヒラカワ 59724047

スマート収納バッグハンガー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59724047 品番QT-644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

ポールハンガーにバッグをキレイに収納できる。緩やかなアーチでバッグ持ち手の型崩れを防ぎながら保管できます。丈夫な作りで力持ち!ショルダーや持ち手部分をサッと掛けるだけ。かばんを整理・整頓でき、出し入れもしやすいからラクラク。お手持ちのフックなどがあれば壁掛け収納にも。

用途かばん掛け かばんハンガー 鞄 クロ―ゼット収納 材質ポリプロピレン 質量(g)(約)42 適合ベルト幅(mm)(約)23まで 耐荷重(kg)(約)8 適合寸法(cm)ポール:(約)3.5以下 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)(約)10.8×4.3×10.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バッグの収納にぴったり
卸売・小売業

幅広い持ち手のバッグにも対応できて便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする