圧接形中継コネクタ 8個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 材質ハウジング:ナイロン、コンタクト : りん青銅(すずメッキ) 注文コード59725167 品番DZ-DC30A8
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

電線接続用圧接形中継コネクターです
コネクタを連結して多極としても使用可能
電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続
電線接続後の再利用は出来ません
屋外での使用は出来ません
単一コネクタでオス・メス接続可能

適合電線
軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線
より線0.05mm2〜0.13mm2 AWG30-AWG26
単線 Φ0.26〜0.4mm
最大被覆外径 Φ1.3mm
材質ハウジング:ナイロン、コンタクト : りん青銅(すずメッキ) 使用温度範囲(℃)0〜60 定格電圧(V)100 本体質量(g)(約)1 定格電流(A)WG26(3、WG30-WG28(2 接続方法電線被ふくむきは不要です 作業温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする