画像準備中

シェルオマラS4WE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード59731473 品番150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。
防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。
FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。
銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。
温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。

用途
製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。
銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20〜30℃の温度低下が期待できます)
高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。
熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。
適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20〜30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑 容量(L)20 引火点(℃)268 流動点(℃)-40.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数188 密度(g/cm3 at15℃)1.076 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※順次容器の変更により、パッケージが旧・新混ざってしまう場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする