シェルルブリカンツ
シェルルブリカンツの 工業用潤滑油
シェルルブリカンツの ギヤ油
シェル オマラS2G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
59731482
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粘度
68
色
L1.0
容量(L)
20
引火点(℃)
(開放式)216
流動点(℃)
-25
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
68(40℃)、8.8(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.882
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません