曜日別特売

シェルマレウスフルード RL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード59731498品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。
優れた粘着瀬音高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。
水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。このため、湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。
歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。
万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため、汚れが目立ちにくいです。
優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。

薄黒色引火点(℃)258粘度(mPa・s)5450(40℃)、275(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.891
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする