画像準備中

シェルトナS2MT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード59731507 品番68
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。
抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。
厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。
防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。

容量(L)20 引火点(℃)263 流動点(℃)-25.0 動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数113 密度(g/cm3 at15℃)0.867 色(ASTM)L1.5
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59731507 68 10988022 No.2 バクトラオイル エクソンモービル バクトラオイル エクソンモービル 1缶(20L) 11,980
欠品中
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする