LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59747652 品番G023-12
参考基準価格(税別)¥16,070 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
使用ガス都市ガス コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)230 流量(kL/h)1.2air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする