CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261

本体

CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261
CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261
CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261
CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261
CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261
CINSBBQU 自動展開式三脚自撮り棒 insta360 59757261

自動展開式三脚自撮り棒CINSBBQU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59757261
品番
CINSBBQU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

地面に置くだけで三脚が自動展開し、瞬時に撮影準備が整うため、スピーディーな撮影が可能。撮影の手間を大幅に軽減する革新的なアクセサリーです。
最大1.1mまで伸びる自撮り棒は、ハイアングル撮影や広角構図に最適で、旅行やアウトドアでの使用にぴったりです。
さらに、50cmまで伸びる頑丈な三角形ベースが風や振動に強く、安定した撮影をサポートします。
汎用1/4インチねじ穴を備えており、Insta360シリーズをはじめ、さまざまなカメラやジンバルに対応可能。
耐荷重850g、軽量設計(約376g)で持ち運びも快適です。

付属品
自動展開式三脚自撮り棒
材質
アルミニウム、プラスチック
質量(g)
376±5
最大径(Φmm)
500±20
適合品番
X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Ace Pro、Ace、GO 3、Flow、X3、ONE RS(ツイン/4K)
耐荷重(g)
850
伸縮サイズ(mm)
最大:1144±10、最小:347±2
注意
※自撮り棒モードで使用する際は、ノブを緩めてバレットタイムコンポーネントを伸縮させないでください。
※バレットタイムモードはInsta360 Xシリーズのカメラでのみ使用し、この機能を使用する前にカメラが自撮り棒にしっかりと接続されていることを確認します。
※この自撮り棒は淡水で使用できますが、海水では使用できません。 水中で使用した後は、自撮り棒の底部にある水抜き穴から余分な水をすべて振り出してください。 再度使用する前に、涼しく乾燥した場所に置いて十分に乾かします。
※この自撮り棒は、65°、75°、90°の3種類のバレットタイム角度が利用できます。 角度が小さいほど見晴らしは良くなりますが、見えない自撮り棒の効果は得られにくくなります。
※ビーチで自撮り棒を使用する際は、回転ギアやヒンジに砂が入らないようにします。 自撮り棒に砂が入った場合は、バレットタイムを使う前に完全に取り除きます。
※自撮り棒を振り回す際の破損を防ぐため、バレットタイムモードを使用する前に、 バレットタイムコンポーネントが完全に伸びており、赤い表示マークが見えていることを確認します。
※自撮り棒の底部にある1/4インチねじ穴を使って、三脚や自撮り棒リストストラップに取り付けることができます。 走行中に使用する目的で車両に取り付けないでください。
※バレットタイムと自撮り棒モードを切り替える際は、手を挟まないよう、ヒンジや自撮り棒が伸びる部分に手を置いたり近づけたりしないでください。
※FacebookTwitterHatenaLineEmail共有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする