高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本) 注文コード59764453 品番JKO-25WD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。

用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止 付属品単三アルカリ乾電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサーボックス(10m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.0〜100.0% 質量(g)315 規格EMC指令、低電圧指令 電源単3アルカリ電池×4本、ACアダプター5V、DC/2.0A (停電補償用電池 単3アルカリ電池4本) ケーブル長(m)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0〜25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー分離型 分解能0.001 機能エコアラームモード、停電補償モード 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10〜40℃、5〜85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59764453 JKO-25WD3 25417903 JKO-25WD3 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする