画像準備中

ML(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821688 品番PC-M1U47LZ9FFZM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●電気通信事業法備考:有線LAN●インストールOS詳細:Windows11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●メモリスロット(空/全):1/2●メインメモリ(標準):8GB●標準消費電力:約7W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-14400●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●エネルギー消費効率:16区分 31.7kWh/年(AAA)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●電波法備考:無線LAN未搭載のため●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●J-Moss:対応●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4100 最大消費電力(W)242 チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109Copilotキーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする