EARTH MAN
EARTH MANの 切断
EARTH MANの 切断機用カッター(チップソー)
剛剣 薄刃鉄工用チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59828067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
薄刃仕様でバッテリー長持ち
用途
チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板
仕様
コードレス対応(
寸法(mm)
125
刃数(p)
28
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
125
穴径(mm)
20