メイン
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59832371
品番
B1-NAY-100-42
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
用途
キッチンパネル(窯業)、普通硬質石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン等を切断する際に
仕様
フッ素樹脂コーティング
適合機種
集じん・防じん丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
材質
超硬/工具鋼
刃数
42
色
グリーン/ホワイト
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1
最高回転速度(min
-1
)
13000