メイン
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59832380
品番
B1-SA-100-14
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
用途
窯業サイディングボード、ケイカル板、石膏ボード、ALC(鉄筋なし)、ラスボード等を切断する際に
仕様
フッ素樹脂コーティング
適合機種
集じん・防じん丸ノコ、丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
材質
超硬/工具鋼
刃数
14
色
パープル/ホワイト
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.4
最高回転速度(min
-1
)
13000