メイン
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
多用途チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59832538
品番
99425
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
用途
充電丸ノコで、木質系・金属系・塩ビ・プラスチック系・ボード系など多用な建材を切断する際に
仕様
レーザースリット入り
材質
超硬チップ
刃数
42
色
シルバー
質量(g)
98
内径(Φmm)
20
適合切断材
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
125×125×1.5