曜日別特売
IR-CZNJN(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) 59958915

※サンプル画像

IR-CZNJN(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) 59958915
IR-CZNJN(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) 59958915

放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃70日以内出荷とは
この商品は距離係数・付属品など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
距離係数
Φ4/200mm
付属品
証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
注文コード
59958915
品番
IR-CZNJN(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)¥1,582,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。

接続方式
コネクタ接続、オプションなし
距離係数
Φ4/200mm
付属品
証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
使用温度範囲(℃)
0~50
口径(Φmm)
【レンズ】15
方式
【視定方式】直視ファインダ(標準)
再現性
0.5℃以内
分解能(℃)
1
応答時間(秒)
1
測定波長(μm)
8
消費電力(VA)
5.5
精度定格
[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1%
光学系
固定焦点
測定温度範囲(℃)
0~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリフト
【温度(℃/℃)】0.15
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする