BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数4P
内容量1セット(10個)注文コード59968675品番BN15MC4PN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
取付方式DINレール結線方式ネジ極数4P端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする