BNJ26WPN10 渡り金具丸形 IDEC(和泉電気) 59969192

渡り金具丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)極数6P端子間ピッチ(mm)8適合端子台型式BN15MW形、BNH15MW形、BN15MWT形、BNH15MWT形、BND15W形、BNDH15W形、BND15WT形、BNDH15WT形注文コード59969192品番BNJ26WPN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
極数6P材質黄銅端子間ピッチ(mm)8質量(g)約3.1端子形状丸形表面処理ニッケルメッキ適合端子台型式BN15MW形、BNH15MW形、BN15MWT形、BNH15MWT形、BND15W形、BNDH15W形、BND15WT形、BNDH15WT形被覆なし定格電流(JIS)(A)20
注意
※渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
※使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。
※BN40W形とBNH40W形の場合、隣接取付けは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする