IDEC(和泉電気)
渡り金具丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
12
適合端子台型式
BN30W形、BNH30W形
注文コード
59969271
品番
BNJ56PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ・適合端子台型式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6P
材質
黄銅
端子間ピッチ(mm)
12
質量(g)
約3.2
端子形状
丸形
表面処理
ニッケルメッキ
適合端子台型式
BN30W形、BNH30W形
被覆
なし
定格電流(JIS)(A)
30
注意
※渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
※使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。
※BN40W形とBNH40W形の場合、隣接取付けは行わないでください。