IDEC(和泉電気)
BPSシリーズ ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
極数
2P
2P
3P
6P
端子間ピッチ(mm)
10
5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59977985
品番
BPS202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
16