取付方式直付け結線方式ネジタイプタッチダウン形極数6P端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8.5定格適合電線1.25mm2(JIS)、22-14(AWG)定格絶縁電圧(V)(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)500絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂適合電線範囲 AWG(#)(UL/CSA)22-14耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10