IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
HE1B形 イネーブルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
接点構成
1接点(3ポジション)
注文コード
60049683
品番
HE1B-M1NPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
材質
-
色
-
質量(g)
6
保護構造
IP40、端子部は除く(IEC 60529)
接点構成
1接点(3ポジション)
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
適合電線(mm
2
)
0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
取付方向
パネル面取付タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格通電電流(A)
5
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.29〜0.49
端子強度(N)
20以上