3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
キュービトロン3 クロスベルト 1184F
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60052040
品番
1184F 80+YF 50X3350FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
<新たな時代の幕開け>
再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途
ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
50
色
紫
基材
YF wt. ポリエステル布
グレード
80+
砥粒
最新の精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
3350
工程
乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。